LOVEJOY 68514444392 爪形接頭轂,L190 接頭尺寸,50 毫米孔徑,4.5 英寸外徑
貨號:AL2CZJ
Model: 68514444392,en交叉編號:44392
NT$4,497 /單元
本產品只能以10的倍數發貨尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 50mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L190 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 25.4mm |
尺寸 SL | 22.35mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 2.7hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 32.4hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 49hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 97.2馬力 |
輪轂長度 | 74.68mm |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 14毫米×3.8毫米 |
鍵槽尺寸 | 14毫米×3.8毫米 |
鍵槽寬度 | 14毫米×3.8毫米 |
通孔長度 | 49.28mm |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 55mm |
最大。 速度 | 5000轉 |
最小 缸徑 | 19mm |
標稱扭矩 | 195牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 114.3mm |
總長度 | 123.44mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 32.4馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 49馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 2.7馬力 |
測量系統 | 公制 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3毫米×1.4毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣252元 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣309元 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣326元 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 燒結鐵 | L | 新台幣385元 |