項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1.5“ |
孔徑 | 1" |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
連接類型 | 1的“X 1” |
聯軸器尺寸 | D12B |
立方英寸 | 21.76 銅。 在 |
級 | 303級 |
接頭類型 | D型 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1/4 × 1/8 |
鍵槽尺寸 | 1/4 × 1/8 |
主銷高度(尺寸 E) | 2.72“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最高 缸徑 | 1.19“ |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 2" |
總長度 | 5.44“ |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-18 |
尺寸 | D12B |
靜態分斷力矩 | 10400英寸磅 |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 D 型 |
體積 | 21.76 cu。 在。 |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 鑽孔深度 | 孔徑 | 總長度 | 螺紋直徑 | 每英吋螺紋數 | 固定螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445720 | 1.25“ | 1.06“ | 5機構/ 8“ | 3.75“ | 1 / 4“-20 | 1 / 4“-20 | 1 / 4-20 | D8B | 新台幣11,093元 | 詢價
|