扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LOVEJOY 68514445055 爪形聯軸器輪轂,L099 聯軸器尺寸,25 毫米孔徑,2.54 吋外徑 | AA9FRX 45055

LOVEJOY 68514445055 爪形接頭轂,L099 接頭尺寸,25 毫米孔徑,2.54 英寸外徑

有現貨
貨號:AA9FRX Model: 68514445055,en交叉編號:45055

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,507 /單元
本產品只能以4的倍數發貨
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目L型輪轂
下頜數3
年齡組別成人
孔徑25mm
孔型無聊
顏色金屬的
聯軸器尺寸L099
聯軸器類型L
尺寸G18.03mm
尺寸 SL11.18mm
彈性件SOX(NBR)橡膠
性別男女皆宜的
HP額定值@ 100 RPM0.5hp
HP額定值@ 1200 RPM6hp
HP額定值@ 1800 RPM9.1hp
HP額定值@ 3600 RPM18馬力
輪轂長度44.96mm
集線器樣式1
鍵槽附鍵槽
鍵槽深度8毫米×3.3毫米
鍵槽尺寸8毫米×3.3毫米
鍵槽寬度8毫米×3.3毫米
通孔長度26.92mm
材料燒結鐵
最高 缸徑30mm
最大。 速度7000轉
最小 缸徑12mm
標稱扭矩35.9牛
鉗數3
外直徑。64.52mm
總長度72.14mm
1,200 rpm 時的額定 HP6馬力
1,800 rpm 時的額定 HP9.1馬力
100 rpm 時的額定 HP0.5馬力
測量系統公制

送貨信息:

船重(kg) 0.51
船高(厘米)5.08
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)6.86
HS代碼8483908040
原產地US

產品詳細說明:

  • Lovejoy 68514445055 爪式聯軸器輪轂設計用於在兩軸之間傳遞扭矩並通過減少衝擊和振動來保護組件免受損壞
  • 直爪設計可最大程度地接觸
  • 鐵輪轂可承受 792 英寸磅的最大扭矩

產品型號

產品型號聯軸器尺寸孔徑鍵槽尺寸通孔長度外直徑。輪轂長度材料聯軸器類型價錢
LOVEJOY 68514441313 爪形聯軸器輪轂,L050 聯軸器尺寸,9 毫米孔徑,1.08 吋外徑 | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3毫米×1.4毫米15.75mm27.43mm27.94mm燒結鐵L新台幣250元
LOVEJOY 68514441450 爪形聯軸器輪轂,L050 聯軸器尺寸,10 毫米孔徑,1.08 吋外徑 | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3毫米×1.4毫米15.75mm27.43mm27.94mm燒結鐵L新台幣252元
LOVEJOY 68514441315 爪形聯軸器輪轂,L050 聯軸器尺寸,12 公釐內徑,27.43 公釐外徑 | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4毫米×1.8毫米15.75mm27.43mm27.94mm燒結鐵L新台幣250元
LOVEJOY 68514441316 爪形聯軸器輪轂,L050 聯軸器尺寸,14 公釐孔徑,1.08 吋外徑 | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5毫米×2.3毫米15.75mm27.43mm27.94mm燒結鐵L新台幣309元
LOVEJOY 68514441451 爪形聯軸器輪轂,L050 聯軸器尺寸,15 毫米孔徑,1.08 吋外徑 | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5毫米×2.3毫米15.75mm27.43mm27.94mm燒結鐵L新台幣326元
LOVEJOY 68514456176 爪形聯軸器輪轂,L050 聯軸器尺寸,16 公釐孔徑,1.08 吋外徑 | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5毫米×2.3毫米15.75mm27.43mm27.94mm燒結鐵L新台幣250元
LOVEJOY 68514449870 爪形聯軸器輪轂,L070 聯軸器尺寸,10 毫米孔徑,1.36 吋外徑 | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3毫米×1.4毫米19.05mm34.54mm31.24mm燒結鐵L新台幣385元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LOVEJOY 68514445055 爪形接頭轂,L099 接頭尺寸,25 毫米孔徑,2.54 英寸外徑
新台幣1,507元 /單元