項目 | 軸和聯軸器 |
軸向偏差 (Δ Ka) | 0.02“ |
孔徑 | 5/8 x 5/8英寸 |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
維高清 | 2.17“ |
HP額定值@ 100 RPM | 1.21hp |
輪轂尺寸 | U125S |
集線器樣式 | 短 |
鍵槽尺寸 | 3/16 x 3/32英寸 |
通孔長度 | 1.1“ |
材料 | 鐵件 |
最高 缸徑 | 1.25“ |
最高 平行錯位(英寸) | 0.03“ |
最大。 速度 | 6000轉 |
最大。 扭力 | 755 英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.625“ |
工作溫度 範圍 | -40 華氏度 |
總長度 | 3.75“ |
銷位置(尺寸 SL) | 0.62“ |
引腳尺寸 | 0.313“ |
緊定螺釘螺紋尺寸(尺寸 T) | 3 / 8-16 |
類別 | 軸對軸 |
最大上鍊角度扭矩 | 3度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 1.22度 |
型號 | 最高 缸徑 | 軸向偏差 (Δ Ka) | 孔徑 | 最高 平行錯位(英寸) | 最大。 速度 | 最大。 扭力 | 最小 缸徑 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514413493 | 1" | 0.02“ | 1 x 1“ | 0.03“ | 6000轉 | 565 英寸磅 | 0.438“ | 3.56“ | 新台幣26,157元 | 詢價
|
68514413426 | 0.875“ | 0.02“ | 7/8 x 7/8英寸 | 0.024“ | 10000轉 | 346 英寸磅 | 0.438“ | 2.91“ | 新台幣17,566元 | 詢價
|
68514413384 | 0.75“ | 0.02“ | 3/4 x 3/4英寸 | 0.019“ | 20000RPM | 175 英寸磅 | 0.375“ | 2.72“ | 新台幣16,728元 | 詢價
|
68514426098 | 0.5“ | 0.01“ | 1/2 x 1/2英寸 | 0.014“ | 30000RPM | 82 英寸磅 | 0.313“ | 1.82“ | 新台幣14,440元 | 詢價
|
68514413570 | 1.25“ | 0.02“ | 1 1/4 x 1 1/4“ | 0.03“ | 6000轉 | 755 英寸磅 | 0.625“ | 3.75“ | 新台幣29,330元 | 詢價
|
68514446309 | 1" | 0.02“ | 5/8 x 1英寸 | 0.03“ | 6000轉 | 565 英寸磅 | 0.438“ | 3.56“ | 新台幣26,157元 | 詢價
|
68514426104 | 0.875“ | 0.02“ | 3/4 x 3/4英寸 | 0.024“ | 10000轉 | 346 英寸磅 | 0.438“ | 2.91“ | 新台幣18,233元 | 詢價
|