項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1.38“ |
孔徑 | 7機構/ 8“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
連接類型 | 7 / 8“x 7 / 8” |
立方英寸 | 15.3125 銅。 在 |
接頭類型 | D型 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 3 / 16“x 3 / 32” |
鍵槽尺寸 | 3 / 16“x 3 / 32” |
鍵槽寬度 | 3 / 16“x 3 / 32” |
主銷高度(尺寸 E) | 2.5“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最高 缸徑 | 1" |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.75“ |
總長度 | 5" |
螺紋直徑 | 5 / 16“-11 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-11 |
固定螺絲尺寸 | 5 / 16-11 |
尺寸 | D11B |
靜態分斷力矩 | 10680英寸磅 |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 D 型 |
體積 | 15.3125 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 鑽孔深度 | 靜態分斷力矩 | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444055 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 4.25“ | 1.18“ | 7920英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣5,743元 | 詢價
|
68514445151 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.25“ | 3.75“ | 1.06“ | 5220英寸磅 | 鐵件 | 1 / 4-20 | 新台幣4,923元 | 詢價
|
68514445688 | 5/8“和3/4” | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.25“ | 3.75“ | 1.06“ | 5220英寸磅 | 鐵件 | 1 / 4-20 | 新台幣4,923元 | 詢價
|
68514444398 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 2" | 5.44“ | 1.5“ | 15600英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣9,288元 | 詢價
|
68514444286 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.25“ | 3.75“ | 1.06“ | 2880英寸磅 | 鐵件 | 10-24 | 新台幣4,222元 | 詢價
|
68514458227 | 1 1機構/ 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 2.5“ | 7" | 2" | 33120英寸磅 | 鐵件 | 3 / 8-16 | 新台幣21,345元 | 詢價
|
68514449452 | 3機構/ 8“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.75“ | 2.68“ | 0.88“ | 768英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣2,649元 | 詢價
|