項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 1.06“ |
孔徑 | 5機構/ 8“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 5.85938 銅。 在 |
接頭類型 | NB型 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 3 / 16“x 3 / 32” |
鍵槽尺寸 | 3 / 16“x 3 / 32” |
鍵槽寬度 | 3 / 16“x 3 / 32” |
主銷高度(尺寸 E) | 1.88“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最高 缸徑 | 0.75“ |
最大。 速度 | 6000轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.25“ |
總長度 | 3.75“ |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英吋螺紋數 | 1 / 4“-20 |
固定螺絲尺寸 | 1 / 4-20 |
尺寸 | NB8B |
靜態分斷力矩 | 2500英寸磅 |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 NB 型 |
體積 | 5.85938 cu。 在。 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 鑽孔深度 | 靜態分斷力矩 | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514446728 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 4.25“ | 1.18“ | 4400英寸磅 | 鐵件 | 1 / 4-20 | 新台幣10,029元 | 詢價
|
68514450331 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.5“ | 4.25“ | 1.18“ | 4400英寸磅 | 鐵件 | 1 / 4-20 | 新台幣10,029元 | 詢價
|
68514444378 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | 2" | 5.44“ | 1.5“ | 10500英寸磅 | 鐵件 | 5 / 16-18 | 新台幣14,273元 | 詢價
|
68514476319 | 1/2“和3/4” | 1/8 英吋 x 1/16 英吋 x 3/16 英吋 x 3/32 英寸 | 1.25“ | 3.75“ | 1.06“ | 2500英寸磅 | 鐵件 | 1 / 4-20 | 新台幣15,494元 | 詢價
|
68514444041 | 5機構/ 8“ | - | 1.250“ | 3.75“ | 1.060“ | 2500英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | - | 詢價
|
68514476298 | 1" | - | 2.000“ | 5.440“ | 1.500“ | 10500英寸磅 | 鐵件 | 無固定螺絲 | - | 詢價
|