項目 | 套筒連接法蘭 |
孔徑 | 1-15 / 16“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 11S |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 1.5“ |
維高清 | 5.25“ |
尺寸L | 3.44“ |
尺寸P | 1.13“ |
尺寸 SL | 0.56“ |
HP額定值@ 100 RPM | 7.2hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 86hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 129hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 259hp |
鍵槽尺寸 | 1/2 x 1/4英寸 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 3.375“ |
最大。 速度 | 3600RPM |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 4530 英寸磅 |
外直徑。 | 9.625“ |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 2-13 |
扭轉剛度 | 17300 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |
型號 | 最高 缸徑 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 最大。 速度 | 標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 外直徑。 | Thread 低功耗物聯網 | 扭轉剛度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514436068 | 1.188“ | 5機構/ 8“ | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436069 | 1.188“ | 3機構/ 4“ | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436071 | 1.188“ | 7機構/ 8“ | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436073 | 1.188“ | 1" | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436075 | 1.188“ | 1 1機構/ 8“ | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436076 | 1.188“ | 1 3機構/ 16“ | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|
68514436077 | 1.188“ | 1 1機構/ 4“ | 5S | 7600轉 | 240 英寸磅 | 3.25“ | 1 / 4-20 | 916 英寸磅/拉德 | 新台幣1,380元 | 詢價
|