得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 15mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L090 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 13.21mm |
尺寸 SL | 11.18mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.23hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 2.76hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 4.11hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 8.28馬力 |
輪轂長度 | 34.04mm |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 5毫米×2.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 5毫米×2.3毫米 |
鍵槽寬度 | 5毫米×2.3毫米 |
通孔長度 | 20.83mm |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 25mm |
最大。 速度 | 9000轉 |
最小 缸徑 | 6mm |
標稱扭矩 | 16.3牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 53.59mm |
總長度 | 54.61mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 2.76馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 4.11馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.23馬力 |
測量系統 | 公制 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441313 | L050 | 9mm | 3毫米×1.4毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514441450 | L050 | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣252元 | |
68514441315 | L050 | 12mm | 4毫米×1.8毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514441316 | L050 | 14mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣309元 | |
68514441451 | L050 | 15mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣326元 | |
68514456176 | L050 | 16mm | 5毫米×2.3毫米 | 15.75mm | 27.43mm | 27.94mm | 燒結鐵 | L | 新台幣250元 | |
68514449870 | L070 | 10mm | 3毫米×1.4毫米 | 19.05mm | 34.54mm | 31.24mm | 燒結鐵 | L | 新台幣385元 |