項目 | C型輪轂 |
下頜數 | 5 |
孔徑 | 4" |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
聯軸器尺寸 | C2955 |
聯軸器類型 | C |
次元CD | 9.62“ |
尺寸 CL | 0.12“ |
尺寸G | 1.88“ |
維高清 | 7.12“ |
尺寸 SL | 2.12“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.12“ |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 30hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 360hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 540hp |
輪轂長度 | 6.13“ |
集線器樣式 | 3 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1英寸x 1/2英寸 |
鍵槽尺寸 | 1英寸x 1/2英寸 |
鍵槽寬度 | 1英寸x 1/2英寸 |
通孔長度 | 4.25“ |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 4" |
最大。 速度 | 2300轉 |
最小 缸徑 | 1.75“ |
慣性矩 WR2 | 932 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 18900英寸磅 |
鉗數 | 5 |
外直徑。 | 9.12“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 360馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 540馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 30馬力 |
測量系統 | 英制 |
Thread 低功耗物聯網 | 5 / 8-11 |
螺紋直徑 | 5 / 8“-11 |
每英寸螺紋數 | 5 / 8“-11 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | Thread 低功耗物聯網 | 通孔長度 | 外直徑。 | 集線器樣式 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514444014 | C280 | 2 3機構/ 8“ | 5 / 8“x 5 / 16” | 1 / 2-13 | 3.12“ | 7.5“ | - | 鑄鐵 | 新台幣11,895元 | |
68514426052 | C276 | 1 3機構/ 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | 1 / 2-13 | 3.12“ | 6.18“ | - | 鑄鐵 | 新台幣11,142元 | |
68514444545 | C2955 | 3 1機構/ 2“ | 7 / 8“x 7 / 16” | 5 / 8-11 | 4.25“ | 9.12“ | 3 | 鑄鐵 | 新台幣22,938元 | |
68514454549 | C2955 | 2 5機構/ 8“ | 5 / 8“x 5 / 16” | 5 / 8-11 | 4.25“ | 9.12“ | 3 | 鑄鐵 | 新台幣22,984元 | |
68514426036 | C226 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1 / 2-13 | 2.75“ | 5.15“ | - | 鑄鐵 | 新台幣8,595元 | 詢價
|
68514426040 | C226 | 1 1機構/ 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 1 / 2-13 | 2.75“ | 5.15“ | - | 鑄鐵 | 新台幣8,849元 | 詢價
|
68514426045 | C226 | 2 1機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | 1 / 2-13 | 2.75“ | 5.15“ | - | 鑄鐵 | 新台幣9,297元 | 詢價
|