項目 | 顎式聯軸器 |
孔徑 | NA |
孔型 | 毛坯鑽孔 |
顏色 | 灰色 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | H4567 |
聯軸器類型 | H |
維高清 | 10.750“ |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
輪轂長度 | 10.120“ |
集線器樣式 | 3 |
通孔長度 | 7" |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最高 缸徑 | 7" |
最大。 速度 | 1500轉 |
最小 缸徑 | 3.500“ |
標稱扭矩 | 119700英寸磅 |
鉗數 | 7 |
外直徑。 | 14.500“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 2280馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 190馬力 |
毛坯鑽孔 | 3 1機構/ 2“ |
測量系統 | 英制 |
體積 | 2127.73000 cu。 在。 |
船重(kg) | 127.13 |
型號 | 標稱扭矩 | 聯軸器尺寸 | 維高清 | 外直徑。 | 1,200 rpm 時的額定 HP | 1,800 rpm 時的額定 HP | 100 rpm 時的額定 HP | 毛坯鑽孔 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514448070 | - | H3067 | - | - | - | - | - | - | 新台幣101,787元 | 詢價
|
68514447878 | 64812英寸磅 | H3667 | 8.750“ | 120“ | 1236馬力 | 1851馬力 | 103馬力 | 3" | - | 詢價
|
68514450883 | 46632英寸磅 | H3567 | 7.750“ | 110“ | 888馬力 | 1332馬力 | 74馬力 | 2 5機構/ 8“ | - | 詢價
|
68514455473 | 88224英寸磅 | H4067 | 9.750“ | 13.250“ | 1680馬力 | 2520馬力 | 140馬力 | 3 1機構/ 4“ | - | 詢價
|