項目 | 樞紐 |
孔徑 | 42mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 灰色 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | RRSC190 |
聯軸器類型 | RRSC |
次元CD | 127mm |
尺寸 CL | 3.05mm |
維高清 | 101.60mm |
尺寸 SL | 22.35mm |
輪轂長度 | 71.63mm |
集線器樣式 | 3 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 12mm x 3.3mm |
鍵槽寬度 | 12mm x 3.3mm |
通孔長度 | 49.28mm |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 54mm |
最小 缸徑 | 19mm |
外直徑。 | 114.30mm |
產品數據表 | lovejoy-68514415411.pdf |
測量系統 | 公制 |
體積 | 57.10500 cu。 在。 |
船重(kg) | 2.7 |
型號 | 項目 | 集線器樣式 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 鍵槽寬度 | 通孔長度 | 材料 | 最高 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455676 | 樞紐 | 2 | 38mm | RRSC150 | 10mm x 3.3mm | 44.45mm | 燒結鐵 | 48mm | - | 詢價
|
68514455677 | 樞紐 | 2 | 40mm | RRSC150 | 12mm x 3.3mm | 44.45mm | 燒結鐵 | 48mm | - | 詢價
|
68514455678 | 樞紐 | 2 | 42mm | RRSC150 | 12mm x 3.3mm | 44.45mm | 燒結鐵 | 48mm | - | 詢價
|
68514455680 | 樞紐 | 3 | 38mm | RRSC190 | 10mm x 3.3mm | 49.28mm | 鑄鐵 | 54mm | - | 詢價
|
68514455681 | 樞紐 | 3 | 40mm | RRSC190 | 12mm x 3.3mm | 49.28mm | 鑄鐵 | 54mm | - | 詢價
|
68514477511 | RRS類型集線器 | 4 | 32mm | RR225 | 10mm x 3.3mm | 55.37mm | 鑄鐵 | 67mm | - | 詢價
|