項目 | 墊片組裝 |
顏色 | 黑色/灰色 |
聯軸器尺寸 | RRC280 |
聯軸器類型 | 顎 |
深度 | 5.00“ |
次元CD | 7.810“ |
身高 | 7.810“ |
集線器樣式 | 4 |
包括 | 2 個 RRC 下顎環、1 個帶硬體的項圈、1 套 SXB (NBR) 墊子 |
插入樣式 | 坐墊類型 |
通孔長度 | 2.470“ |
材料 | 布納-N /鑄鐵 |
最高 缸徑 | 3.375“ |
最小 缸徑 | 1.250“ |
標稱扭矩 | 854.17英寸磅 |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
總長度 | 5.00“ |
間隔輪轂長度(尺寸 S) | 5" |
類別 | 墊片組裝 |
體積 | 304.98050 cu。 英尺 |
船重(kg) | 0.25 |
型號 | 標稱扭矩 | 聯軸器尺寸 | 深度 | 總長度 | 間隔輪轂長度(尺寸 S) | 轉矩 | 體積 | 次元CD | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514455720 | - | RRC285 | - | 7" | - | 1037.43 英寸磅 | - | - | 新台幣36,172元 | |
68514455751 | - | RRC2955 | - | 5" | - | 2135.42 英寸磅 | - | - | 新台幣37,589元 | |
68514455713 | - | RRC276 | - | - | - | - | - | - | 新台幣31,108元 | 詢價
|
68514455709 | 337.60英寸磅 | RRC226 | 3.50“ | 3.50“ | 3 1機構/ 2“ | - | 105.87500 cu。 英尺 | 5.500“ | - | 詢價
|
68514455710 | 337.60英寸磅 | RRC226 | 5.00“ | 5.00“ | 5" | - | 151.25000 cu。 英尺 | 5.500“ | - | 詢價
|
68514455711 | 337.60英寸磅 | RRC226 | 7.00“ | 7" | 7" | - | 211.75000 cu。 英尺 | 5.500“ | - | 詢價
|
68514455712 | 532.84英寸磅 | RRC276 | 3.50“ | 3.50“ | 3 1機構/ 2“ | - | 147.87500 cu。 英尺 | 6.500“ | - | 詢價
|