項目 | AL型集線器 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 20mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 銀色 |
聯軸器尺寸 | AL075 |
聯軸器類型 | AL |
尺寸G | 12.7mm |
尺寸 SL | 7.87mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.14hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 1.68hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 2.57hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 5.04馬力 |
輪轂長度 | 33.27mm |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 20.57mm |
材料 | 鋁 |
最高 缸徑 | 22mm |
最大。 速度 | 11000轉 |
最小 缸徑 | 6mm |
慣性矩(固體)WR2 | 0.121 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 10.17牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 38.86mm |
總長度 | 53.85mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 1.68馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 2.57馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.14馬力 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144561374 |
船重(kg) | 0.07 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 通孔長度 | 材料 | 標稱扭矩 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514448973 | AL075 | 8mm | 無鍵槽 | 2 | 20.57mm | 鋁 | 10.17牛 | 11000轉 | 新台幣390元 |