項目 | 運動控制聯軸器 |
孔徑 | 6mm |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | ES100 |
聯軸器類型 | 單光束耦合 |
完 | 陽極氧化 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
標稱扭矩 | 11英寸磅 |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
測量系統 | 公制 |
型號 | 外直徑。 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 總長度 | 固定螺絲尺寸 | 扭轉剛度 | 體積 | 通孔長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514456666 | 13mm | 3mm | ES050 | 13mm | M2.5 | 42.80 吋-磅/弧度 | 0.13422 cu。 在。 | 3mm | - | 詢價
|
68514456670 | 19mm | 4mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 吋-磅/弧度 | 0.41851 cu。 在。 | 5mm | - | 詢價
|
68514456672 | 19mm | 5mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 吋-磅/弧度 | 0.41851 cu。 在。 | 5mm | - | 詢價
|
68514456674 | 19mm | 6mm | ES075 | 19mm | M4 | 119.40 吋-磅/弧度 | 0.41851 cu。 在。 | 5mm | - | 詢價
|
68514456684 | 25mm | 8mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 吋-磅/弧度 | 0.95276 cu。 在。 | 7mm | - | 詢價
|
68514456686 | 25mm | 10mm | ES100 | 25mm | M5 | 286.50 吋-磅/弧度 | 0.95276 cu。 在。 | 7mm | - | 詢價
|
68514456694 | 28mm | 10mm | ES112 | 28mm | M6 | 409.30 吋-磅/弧度 | 1.33827 cu。 在。 | 7mm | - | 詢價
|