項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 3度 |
孔徑 | 8mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 銀色/金屬色 |
聯軸器尺寸 | 摩爾20 |
聯軸器類型 | Oldham,三件式設計,附插入件 |
聯軸器重量(磅) | 15 克 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 9mm |
最高 缸徑 | 8mm |
最高 工作溫度 | 80度C |
最大。 速度 | 1900轉 |
最小 缸徑 | 3mm |
慣性矩 | 0.003 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 10.60英寸磅 |
外直徑。 | 20mm |
總長度 | 23mm |
平行不對中 | 0.600“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | 商船三井系列 |
固定螺絲尺寸 | M4 |
次數 | 緊定螺釘 |
測量系統 | 公制 |
扭轉剛度 | 974 吋-磅/弧度 |
體積 | 0.21926 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.01 |
產品 | 型號 | 最小 缸徑 | 孔徑 | 聯軸器尺寸 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 平行不對中 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458116 | 8mm | 11mm | 摩爾32 | 0.025 磅平方英寸 | 39.8英寸磅 | 32mm | - | 0.1“ | 新台幣2,130元 | 詢價
| |
68514458115 | - | 10mm | 摩爾32 | - | 39.8英寸磅 | - | - | - | 新台幣2,130元 | 詢價
| |
68514458079 | 3mm | 3mm | 摩爾16 | 0.001 磅平方英寸 | 6.20英寸磅 | 16mm | 18mm | 0.400“ | - | 詢價
| |
68514458080 | 3mm | 4mm | 摩爾16 | 0.001 磅平方英寸 | 6.20英寸磅 | 16mm | 18mm | 0.400“ | - | 詢價
| |
68514458081 | 3mm | 5mm | 摩爾16 | 0.001 磅平方英寸 | 6.20英寸磅 | 16mm | 18mm | 0.400“ | - | 詢價
| |
68514458082 | 3mm | 6mm | 摩爾16 | 0.001 磅平方英寸 | 6.20英寸磅 | 16mm | 18mm | 0.400“ | - | 詢價
| |
68514458091 | 3mm | 4mm | 摩爾20 | 0.003 磅平方英寸 | 10.60英寸磅 | 20mm | 23mm | 0.600“ | - | 詢價
|