項目 | LC型輪轂 |
下頜數 | 3 |
大約鑽孔 | 74.68mm |
孔徑 | 28mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | LC190 |
聯軸器類型 | LC |
維度CBD | 127.25mm |
尺寸G | 25.4mm |
尺寸 SL | 22.35mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 1200 RPM | 32.4hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 49hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 97.2馬力 |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 8毫米×3.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 8毫米×3.3毫米 |
鍵槽寬度 | 8毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 49.28mm |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 54mm |
最大。 速度 | 5000轉 |
最小 缸徑 | 19mm |
慣性矩 WR2 | 39.256 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 195.24牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 114.3mm |
總長度 | 123.95mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 32.4馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 49馬力 |
1000 rpm 時的額定 HP | 2.7千瓦 |
測量系統 | 公制 |
船重(kg) | 3.15 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 標稱扭矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458560 | LC095 | 19mm | 6毫米×2.8毫米 | 25.4mm | 53.59mm | 燒結鐵 | 21.92牛 | 新台幣1,058元 |