項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 3度 |
孔徑 | 4mm |
孔型 | 無聊 |
夾緊螺絲尺寸 | M2.6 |
顏色 | 銀色/金屬色 |
聯軸器尺寸 | 摩爾20C |
聯軸器類型 | Oldham,三件式設計,附插入件 |
聯軸器重量(磅) | 22 克 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 14mm |
最高 缸徑 | 8mm |
最高 工作溫度 | 80度C |
最大。 速度 | 7600轉 |
最小 缸徑 | 3mm |
慣性矩 | 0.004 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 10.60英寸磅 |
外直徑。 | 20mm |
總長度 | 33mm |
平行不對中 | 0.600“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | 商船三井系列 |
次數 | 夾緊螺絲 |
測量系統 | 公制 |
扭轉剛度 | 974 吋-磅/弧度 |
體積 | 0.34127 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.01 |
型號 | 慣性矩 | 孔徑 | 夾緊螺絲尺寸 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 平行不對中 | 扭轉剛度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458980 | - | 14mm | - | 39.80英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣3,196元 | 詢價
|
68514458109 | - | 10mm | - | 17.7英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣2,556元 | 詢價
|
68514458122 | - | 10mm | - | 39.8英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣3,196元 | 詢價
|
68514458613 | - | 5mm | - | 17.7英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣2,556元 | 詢價
|
68514458124 | - | 12mm | - | 39.8英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣3,196元 | 詢價
|
68514458085 | - | 6mm | - | 6.2英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣2,130元 | 詢價
|
68514458123 | - | 11mm | - | 39.8英寸磅 | - | - | - | - | 新台幣3,196元 | 詢價
|