項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 2 |
孔徑 | 7mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L035 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 7.11mm |
尺寸 SL | 3.3mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.006hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 0.07hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 0.1hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 0.22馬力 |
輪轂長度 | 13.97mm |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 6.86mm |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 9mm |
最大。 速度 | 31000轉 |
最小 缸徑 | 3mm |
標稱扭矩 | 0.4牛 |
鉗數 | 2 |
外直徑。 | 16mm |
總長度 | 20.57mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 0.07馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 0.1馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.006馬力 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144606792 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 材料 | 輪轂長度 | 標稱扭矩 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514441460 | L050 | 8mm | 無鍵槽 | 15.75mm | 燒結鐵 | 27.94mm | 2.97牛 | L | 新台幣412元 | |
68514451995 | L190 | 48mm | 無鍵槽 | 49.28mm | 燒結鐵 | 74.68mm | 195.24牛 | L | 新台幣4,497元 | |
68514445872 | L035 | 6mm | 無鍵槽 | 6.86mm | 燒結鐵 | 13.97mm | 0.4牛 | L | 新台幣412元 | |
68514456180 | L150 | 35mm | 無鍵槽 | 44.45mm | 燒結鐵 | 69.85mm | 140.1牛 | L | 新台幣2,878元 | |
68514410215 | L050 | 7mm | 無鍵槽 | 15.75mm | 燒結鐵 | 27.94mm | 2.97牛 | L | 新台幣196元 | |
68514447419 | L035 | 5mm | 無鍵槽 | 6.86mm | 燒結鐵 | 13.97mm | 0.4牛 | L | 新台幣412元 | |
68514441461 | L090 | 14mm | 無鍵槽 | 20.83mm | 燒結鐵 | 33.53mm | 16.27牛 | L | 新台幣548元 |