項目 | 套筒連接法蘭 |
孔型 | 無聊接受 1615/1610 錐形鎖緊襯套 |
顏色 | 灰色 |
聯軸器尺寸 | 10TF |
聯軸器類型 | S-柔性 |
尺寸 FL | 1.22“ |
尺寸G | 1.63“ |
尺寸L | 2.69“ |
尺寸P | 1.47“ |
尺寸 R | 2" |
HP額定值@ 1200 RPM | 55hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 82hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 164hp |
輪轂直徑。 | 4.75“ |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
材料 | 鑄鐵 |
最高 缸徑 | 2.5“ |
最大。 速度 | 3600RPM |
標稱扭矩(帶 EPDM 套管) | 2875 英寸磅 |
外直徑。 | 7.5“ |
總長度 | 7" |
扭轉剛度 | 10980 英寸磅/拉德 |
類別 | 耦合法蘭 |