項目 | 萬向節 |
鑽孔深度 | 0.88“ |
孔徑 | 3機構/ 4“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
立方英寸 | 5.85938 銅。 在 |
接頭類型 | 高清類型 |
鍵槽 | 一側的針孔 |
鍵槽尺寸 | 一側的針孔 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.88“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.25“ |
總長度 | 3.75“ |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | 高清8B |
靜態分斷力矩 | 5220英寸磅 |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 萬向節 HD 型 |
體積 | 5.85938 cu。 在。 |
產品 | 型號 | 外直徑。 | 鑽孔深度 | 孔徑 | 孔型 | 接頭類型 | 鍵槽 | 主銷高度(尺寸 E) | 最大限度。 角度偏移 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462651 | - | 0.880“ | 5機構/ 8“ | 六角孔 | 金屬的 | 附鍵槽 | 1.880“ | 25度 F | - | 詢價
| |
68514476444 | 1.250“ | 0.880“ | - | 成品孔 | HD型 | 附鍵槽 | 1.880“ | 25度 F | 新台幣12,308元 |