項目 | AL型集線器 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 35mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 銀色 |
聯軸器尺寸 | AL150 |
聯軸器類型 | AL |
尺寸G | 25.4mm |
尺寸 SL | 16mm |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 2hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 24hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 35hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 72馬力 |
輪轂長度 | 69.85mm |
集線器樣式 | 2 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 10毫米×3.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 10毫米×3.3毫米 |
鍵槽寬度 | 10毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 44.45mm |
材料 | 鋁 |
最高 缸徑 | 48mm |
最大。 速度 | 5000轉 |
最小 缸徑 | 16mm |
慣性矩(固體)WR2 | 72 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 140.1牛 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 81.03mm |
總長度 | 114.3mm |
1,200 rpm 時的額定 HP | 24馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 35馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 2馬力 |
測量系統 | 公制 |
船重(kg) | 0.61 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 通孔長度 | 材料 | 標稱扭矩 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514458627 | AL099 | 28mm | 8毫米×3.3毫米 | 2 | 26.16mm | 鋁 | 35.93牛 | 7000轉 | 新台幣1,258元 | |
68514448347 | AL095 | 20mm | 6毫米×2.8毫米 | 1 | 25.4mm | 鋁 | 21.92牛 | 9000轉 | 新台幣895元 | |
68514449632 | AL110 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | 1 | 42.93mm | 鋁 | 89.48牛 | 5000轉 | 新台幣2,221元 | |
68514458266 | AL100 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | 1 | 34.8mm | 鋁 | 47.11牛 | 7000轉 | 新台幣1,836元 | |
68514447393 | AL100 | 28mm | 8毫米×3.3毫米 | 1 | 34.8mm | 鋁 | 47.11牛 | 7000轉 | 新台幣1,770元 | |
68514465698 | AL070 | 19mm | 6毫米×2.8毫米 | 1 | 19.05mm | 鋁 | 4.88牛 | 14000轉 | 新台幣357元 | |
68514458215 | AL150 | 38mm | 10毫米×3.3毫米 | 2 | 44.45mm | 鋁 | 140.1牛 | 5000轉 | 新台幣2,934元 |