項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 1度 |
孔徑 | 1" |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 灰色 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | CJ42 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 1.020“ |
維高清 | 2.950“ |
尺寸 U | 1.570“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.120“ |
集線器樣式 | A |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1 / 4“x 1 / 8” |
鍵槽寬度 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1.970“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大限度。 軸向位移 | 0.0790“ |
最高 缸徑 | 1.650“ |
最大限度。 徑向位移 | 0.0120“ |
最大。 速度 | 6000轉 |
最大。 扭力 | 4690英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.470“ |
標稱扭矩 | 2345英寸磅 |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 3.74“ |
聯軸器總長度 | 4.960“ |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸 | 0.790“ |
星形內徑 | 1.810“ |
星形外徑 | 3.740“ |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.790“ |
測量系統 | 英制 |
溫度。 範圍 | -50 度到 248 度。 F |
體積 | 17.14393 cu。 在。 |
船重(kg) | 1.82 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514465858 | CJ42 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | A | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,653元 | |
68514465835 | CJ75 | 2 1機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | A | 6.3“ | 8.27“ | - | CJ | 新台幣17,026元 | |
68514466034 | CJ75 | 2 7機構/ 8“ | 3 / 4“x 3 / 8” | A | 6.3“ | 8.27“ | - | CJ | 新台幣17,026元 | |
68514464124 | CJ55 | 2 3機構/ 8“ | 5 / 8“x 5 / 16” | B | 4.72“ | 6.3“ | - | CJ | 新台幣8,463元 | |
68514464116 | CJ42 | 1 1機構/ 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | B | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,653元 | 詢價
|
68514464117 | CJ42 | 1 7機構/ 8“ | 1 / 2“x 1 / 4” | B | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,299元 | 詢價
|
68514466879 | CJ42 | 1 1機構/ 4“ | 5 / 16“x 5 / 32” | A | 3.74“ | 4.96“ | - | CJ | 新台幣5,240元 | 詢價
|