項目 | SS型輪轂 |
孔徑 | 1機構/ 4“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | SS075 |
聯軸器類型 | SS |
尺寸G | 0.5“ |
輪轂長度 | 1.32“ |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.82“ |
材料 | 不銹鋼 |
最高 缸徑 | 0.875“ |
最小 缸徑 | 0.25“ |
外直徑。 | 1.36“ |
測量系統 | 英制 |
Thread 低功耗物聯網 | 1 / 4-20 |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英寸螺紋數 | 1 / 4“-20 |
UPC | 685144700063 |
A.
A. 爪式聯軸器輪轂具有一個切口槽,稱為安裝在軸鍵中的鍵槽。 這些鍵可提高扭矩並防止打滑,並減少振動和間隙(兩個旋轉配合部件之間的自由運動程度)引起的損失。 然而,某些應用不需要鍵,因為無鍵爪式聯軸器輪轂僅使用緊定螺釘來傳遞扭矩。 無鍵輪轂非常適合即使軸打滑也不受影響的情況。
A.
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 聯軸器類型 | 輪轂長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476406 | SS095 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1" | 2.11“ | 不銹鋼 | SS | 1.52“ | 新台幣6,436元 |