項目 | SS型輪轂 |
孔徑 | 1" |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | SS095 |
聯軸器類型 | SS |
尺寸G | 0.52“ |
輪轂長度 | 1.52“ |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1 / 4“x 1 / 8” |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
鍵槽寬度 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1" |
材料 | 不銹鋼 |
最高 缸徑 | 1" |
最小 缸徑 | 0.25“ |
外直徑。 | 2.11“ |
測量系統 | 英制 |
Thread 低功耗物聯網 | 5 / 16-18 |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英寸螺紋數 | 5 / 16“-18 |
UPC | 685144700155 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | US |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 材料 | 輪轂長度 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514470007 | SS075 | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.82“ | 1.36“ | 不銹鋼 | 1.32“ | SS | 新台幣4,272元 | |
68514470008 | SS075 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 0.82“ | 1.36“ | 不銹鋼 | 1.32“ | SS | 新台幣4,272元 | |
68514470009 | SS075 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 0.82“ | 1.36“ | 不銹鋼 | 1.32“ | SS | 新台幣4,272元 | |
68514470011 | SS095 | 1機構/ 2“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.82“ | 1.36“ | 不銹鋼 | 1.34“ | SS | 新台幣5,299元 | |
68514470012 | SS095 | 5機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1" | 2.11“ | 不銹鋼 | 1.52“ | SS | 新台幣5,299元 | |
68514470013 | SS095 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1" | 2.11“ | 不銹鋼 | 1.52“ | SS | 新台幣5,299元 | |
68514470014 | SS095 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1" | 2.54“ | 不銹鋼 | 1.52“ | SS | 新台幣5,299元 |