項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.04“ |
孔徑 | NA |
孔型 | 素色 |
顏色 | 銀色 |
聯軸器尺寸 | CJ24/32 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 0.7“ |
維高清 | 2.2“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.08“ |
集線器樣式 | B |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 1.18“ |
材料 | 鋁 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 0.9度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.055“ |
最高 缸徑 | 1.25“ |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.009“ |
最大。 扭力 | 620英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.87“ |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 310英寸磅 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 2.2“ |
聯軸器總長度 | 1.8“ |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | #10-24 |
每英吋螺紋數 | #10-24 |
固定螺絲尺寸 | 10-24 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 0.39“ |
速度 | 10600轉 |
星形內徑 | 1.06“ |
星形外徑 | 2.16“ |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.55“ |
次數 | 不無聊 |
測量系統 | 英制 |
船重(kg) | 0.44 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 聯軸器尺寸 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 孔型 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471451 | CJ48/60 | 無鍵槽 | A | 素色 | 4.13“ | 3.16“ | 鋁 | CJ | 新台幣6,039元 | ||
68514471442 | CJ19/24 | 無鍵槽 | B | 素色 | 1.57“ | 1.53“ | 鋁 | CJ | 新台幣666元 | ||
68514471446 | CJ28/38 | 無鍵槽 | B | 毛坯鑽孔 | 2.56“ | 2.07“ | 鋁 | CJ | 新台幣1,670元 | 詢價
| |
68514471450 | CJ42/55 | 無鍵槽 | B | 毛坯鑽孔 | 3.74“ | 2.87“ | 鋁 | CJ | 新台幣5,011元 | 詢價
| |
68514461989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣3,966元 | 詢價
| |
68514461983 | CJ14/16 | - | B | 無聊 | 1.180“ | 1.380“ | 鋁 | CJ | - | 詢價
| |
68514471448 | CJ38/45 | - | B | 不無聊 | 3.150“ | 2.590“ | 鋁 | CJ | 新台幣2,621元 |