項目 | 蜘蛛在剪 |
顏色 | 藍色 |
聯軸器公稱扭矩 | 2920英寸磅 |
聯軸器尺寸 | LS190 |
聯軸器類型 | 顎剪 |
立方英寸 | 16.0825 銅 |
尺寸G | 1.94“ |
維高清 | 4" |
尺寸W | 1.71“ |
集線器樣式 | 2 |
通孔長度 | 1.94“ |
材料 | 聚氨酯 |
最高 缸徑 | 2.125“ |
最大。 速度 | 4300轉 |
最大。 扭力 | 5830英寸磅 |
最小 缸徑 | 0.750“ |
正常溫度範圍 | -30 度到 200 度。 F |
外直徑。 | 4.5“ |
總長度 | 5.82“ |
環深 | 5.5“ |
戒指高度 | 1.71“ |
速度 | 4300轉 |
星形外徑 | 4.5“ |
蜘蛛型 | LS |
次數 | 包裹 |
螺紋直徑 | 1 / 2“-13 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-13 |
每英寸螺紋數 | 1 / 2“-13 |
UPC | 685144717108 |
體積 | 16.0825 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
原產地 | US |
型號 | 集線器樣式 | 材料 | 聯軸器尺寸 | 聯軸器公稱扭矩 | 次數 | 聯軸器類型 | 顏色 | 立方英寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514471708 | 1 | 聚氨酯 | LS110 | 1090英寸磅 | 包裹 | 顎剪 | 藍色 | 8.41 銅 | 新台幣3,480元 | |
68514471706 | 1 | 聚氨酯 | LS090,LS095 | 335英寸磅 | 包裹 | 顎剪 | 藍色 | 1.8944 銅 | 新台幣2,244元 | |
68514471709 | 1 | 聚氨酯 | LS150 | 1810英寸磅 | 包裹 | 顎剪 | 藍色 | 13.714 銅 | 新台幣4,509元 | |
68514471714 | 1 | 聚氨酯 | CS285 | 18760英寸磅 | 包裹 | 顎剪 | 藍色 | 88.209 銅 | 新台幣27,132元 | 詢價
|