項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.07“ |
孔徑 | 32mm |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | CJ38 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 23.88mm |
維高清 | 66.04mm |
尺寸 U | 37.08mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 3.05mm |
輪轂材質 | 粉末金屬 |
集線器樣式 | A |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 10毫米×3.3毫米 |
鍵槽尺寸 | 10毫米×3.3毫米 |
鍵槽寬度 | 10毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 44.96mm |
材料 | 粉末金屬 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 1度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.07“ |
最高 缸徑 | 38mm |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.011“ |
最大。 速度 | 7100轉 |
最大。 扭力 | 380牛 |
最小 缸徑 | 12mm |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 190牛 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 80mm |
聯軸器總長度 | 114.05mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 5 / 16“-18 |
每英吋螺紋數 | 5 / 16“-18 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 14.99mm |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 5 / 16-18 |
星形內徑 | 38mm |
星形外徑 | 80 mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 18mm |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 公制 |
UPC | 685144720054 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10毫米×3.3毫米 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | 新台幣2,902元 | |
68514472002 | - | 25mm | 8毫米×3.3毫米 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | 新台幣2,698元 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10毫米×3.3毫米 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | 新台幣3,085元 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | 5毫米×2.3毫米 | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | 新台幣978元 | 詢價
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8毫米×3.3毫米 | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | 新台幣2,698元 | 詢價
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5毫米×2.3毫米 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | 新台幣1,541元 | 詢價
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | 6毫米×2.8毫米 | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | 新台幣1,417元 | 詢價
|