項目 | CJ系列蜘蛛 |
角位移 | 0.040“ |
角度不對中 | 0.90度至1.30度 |
軸向不對中 | 0.039至252“ |
顏色 | 湖水綠 |
耦合 | 顎 |
聯軸器類型 | 彈性插入 |
設計 | 三件式設計,易於組裝,彎曲的卡爪設計將徑向和軸向曲率(冠狀)與彈性體(星形)結合在一起,輪轂採用燒結鐵、鋼、鋁、鑄鐵和球墨鑄鐵材料製成,三種不同的材料 |
尺寸G | 0.700“ |
方面 | 1.180“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.080“ |
材料 | 聚氨酯 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 0.90度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.0550“ |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.0090“ |
最大。 速度 | 10600轉 |
最大。 扭力 | 1320英寸磅 |
標稱扭矩 | 660英寸磅 |
正常溫度範圍 | -30 度到 230 度。 F |
外直徑。 | 2.160“ |
平行不對中 | 0.008至0.027“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 12.50馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 18馬力 |
固定螺絲尺寸 | #10-24 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 0.390“ |
星形內徑 | 1.060“ |
星形外徑 | 2.160“ |
蜘蛛大小 | 24 |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.550“ |
蜘蛛型 | 64邵氏D |
股票大小 | 14年到180年 |
次數 | 開放中心 |
溫度。 範圍 | -30 度到 266 度。 F |
體積 | 2.56608 cu。 在。 |
最大上鍊角度扭矩 | 3.60度 |
標稱扭矩下的捲發角 | 2.50度 |
船重(kg) | 0.02 |
產品 | 型號 | 蜘蛛大小 | 材料 | 顏色 | 標稱扭矩 | 蜘蛛型 | 聯軸器類型 | 次數 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514461447 | 19 | 聚氨酯 | 黃 | 88英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -50 至 248 華氏度 | 新台幣531元 | ||
68514472259 | 38 | 聚氨酯 | 湖水綠 | 3585英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -30 至 266 華氏度 | 新台幣2,025元 | ||
68514462074 | 55 | 聚氨酯 | 紅 | 6060英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -40 至 248 華氏度 | 新台幣1,882元 | ||
68514461449 | 28 | 聚氨酯 | 黃 | 840英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -50 至 248 華氏度 | 新台幣479元 | ||
68514462070 | 28 | 聚氨酯 | 紅 | 1415英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -40 至 248 華氏度 | 新台幣484元 | ||
68514462075 | 65 | 聚氨酯 | 紅 | 8320英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -40 至 248 華氏度 | 新台幣3,505元 | ||
68514461451 | 42 | 聚氨酯 | 黃 | 2345英寸磅 | CJ | 彈性插入 | 已提交 | -50 至 248 華氏度 | 新台幣1,204元 |