項目 | 萬向節 |
孔 A | 1 1/4 x 1 1/2“ |
孔 B | 1 1/4 x 1 1/2“ |
鑽孔深度 | 2.750“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器鍵槽尺寸 | 3/8" x 3/16" & 1/4" x 1/8" |
尺寸 F(最小) | 6.310“ |
尺寸 F(標準) | 9.060“ |
接頭類型 | DD型 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 4.53“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 F |
最高 缸徑 | 2.00“ |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -20 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 3.000“ |
總長度 | 23.56“ |
固定螺絲尺寸 | 3 / 8“-16 |
尺寸 | DD14B |
靜態分斷力矩 | 65400英寸磅 |
測量系統 | 英制 |
體積 | 163.08000 cu。 在。 |
船重(kg) | 24.12 |
產品 | 型號 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
68514476321 | 19.06“ | 新台幣82,642元 |