項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 0.03“ |
孔徑 | 1機構/ 2“ |
孔型 | 素色 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | CJ19 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 0.63“ |
維高清 | 1.26“ |
尺寸 U | 0.79“ |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 0.08“ |
輪轂材質 | 粉末金屬 |
集線器樣式 | A |
鍵槽 | 無鍵槽 |
鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.98“ |
材料 | 粉末金屬 |
最大限度。 角位移 (Δ Ka),n=1500 [1/min] | 1.2度 |
最大限度。 軸向位移 (ΔKa) | 0.047“ |
最高 缸徑 | 0.75“ |
最高 工作溫度 | -50 度到 248 度。 F |
最大限度。 徑向位移 (Δ Kr) | 0.008“ |
最大。 速度 | 14000轉 |
最大。 扭力 | 177英寸磅 |
標稱扭矩(帶有 92 Shore A 蜘蛛) | 88英寸磅 |
正常溫度範圍(80 Shore A、92 Shore A 和 95/98 Shore A 蜘蛛) | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.57“ |
聯軸器總長度 | 2.6“ |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | #10-24 |
每英吋螺紋數 | #10-24 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸(尺寸 SL) | 0.39“ |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 10-24 |
星形外徑 | 1.57“ |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 0.47“ |
次數 | 無聊 |
測量系統 | 英制 |
UPC | 685144763563 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 集線器樣式 | 外直徑。 | 聯軸器總長度 | 輪轂材質 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514462030 | CJ38 | 1 3機構/ 4“ | 3 / 8“x 3 / 16” | B | 3.15“ | 4.49“ | - | CJ | 新台幣2,568元 | |
68514462017 | CJ28 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | B | 2.56“ | 3.54“ | - | CJ | 新台幣1,914元 | |
68514461984 | CJ14 | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | B | 1.18“ | 1.38“ | - | CJ | 新台幣864元 | |
68514462016 | CJ28 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | B | 2.56“ | 3.54“ | - | CJ | 新台幣2,056元 | 詢價
|
68514462014 | CJ28 | 3機構/ 4“ | 3 / 16“x 3 / 32” | A | 2.56“ | 3.54“ | - | CJ | 新台幣1,882元 | 詢價
|
68514462009 | CJ24 | 1" | 1 / 4“x 1 / 8” | B | 2.2“ | 3.07“ | - | CJ | 新台幣1,541元 | 詢價
|
68514462019 | CJ28 | 1 3機構/ 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | B | 2.56“ | 3.54“ | - | CJ | 新台幣1,900元 | 詢價
|