LOVEJOY 68514476377 爪形接頭轂,L075 接頭尺寸,17/32 英寸孔徑,1.75 英寸外徑
貨號:CF3JKE
Model: 68514476377,en
NT$5,304 /單元
本產品只能以4的倍數發貨尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | L型輪轂 |
下頜數 | 3 |
孔徑 | 17機構/ 32“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器尺寸 | L075 |
聯軸器類型 | L |
尺寸G | 0.5“ |
尺寸 SL | 0.31“ |
尺寸T | 1 / 4-20 |
彈性件 | SOX(NBR)橡膠 |
HP額定值@ 100 RPM | 0.14hp |
HP額定值@ 1200 RPM | 1.68hp |
HP額定值@ 1800 RPM | 2.57hp |
HP額定值@ 3600 RPM | 5.04馬力 |
輪轂長度 | 1.32“ |
集線器樣式 | 1 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
鍵槽深度 | 1 / 8“x 1 / 16” |
鍵槽尺寸 | 1 / 8“x 1 / 16” |
鍵槽寬度 | 1 / 8“x 1 / 16” |
通孔長度 | 0.82“ |
材料 | 燒結鐵 |
最高 缸徑 | 0.875“ |
最大。 速度 | 11000轉 |
最小 缸徑 | 0.25“ |
標稱扭矩 | 90英寸磅 |
鉗數 | 3 |
外直徑。 | 1.75“ |
總長度 | 2.13“ |
1,200 rpm 時的額定 HP | 1.68馬力 |
1,800 rpm 時的額定 HP | 2.57馬力 |
100 rpm 時的額定 HP | 0.14馬力 |
測量系統 | 英制 |
螺紋直徑 | 1 / 4“-20 |
每英寸螺紋數 | 1 / 4“-20 |
型號 | 聯軸器尺寸 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 通孔長度 | 外直徑。 | 輪轂長度 | 材料 | 聯軸器類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514428875 | L075 | 7機構/ 16“ | 1 / 8“x 1 / 16” | 0.82“ | 1.75“ | 1.32“ | 燒結鐵 | L | 新台幣413元 | |
68514412105 | L150 | 7機構/ 8“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 1.75“ | 3.75“ | 2.75“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,435元 | |
68514412109 | L150 | 1 1機構/ 8“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1.75“ | 3.75“ | 2.75“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,407元 | |
68514412111 | L150 | 1 1機構/ 4“ | 1 / 4“x 1 / 8” | 1.75“ | 3.75“ | 2.75“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,407元 | |
68514412113 | L150 | 1 3機構/ 8“ | 5 / 16“x 5 / 32” | 1.75“ | 3.75“ | 2.75“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,993元 | |
68514412115 | L150 | 1 1機構/ 2“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 1.75“ | 3.75“ | 2.75“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,486元 | |
68514412117 | L150 | 1 5機構/ 8“ | 3 / 8“x 3 / 16” | 1.75“ | 3.75“ | 2.75“ | 燒結鐵 | L | 新台幣3,701元 |