項目 | 萬向節 |
孔 A | 5/8-11 x 3/4" |
孔 B | 5/8-11 x 3/4" |
鑽孔深度 | 1.060“ |
孔型 | 成品孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器鍵槽尺寸 | 3 / 16“x 3 / 32” |
接頭類型 | HD型 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.880“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 F |
最高 缸徑 | 0.750“ |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.250“ |
總長度 | 3.75“ |
產品數據表 | lovejoy-68514415606.pdf |
固定螺絲尺寸 | 1 / 4“-20 |
尺寸 | 高清8B |
靜態分斷力矩 | 5220英寸磅 |
測量系統 | 英制 |
體積 | 5.85938 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.42 |
產品 | 型號 | 最大限度。 角度偏移 | 孔 A | 孔 B | 最高 缸徑 | 外直徑。 | 總長度 | 固定螺絲尺寸 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514445140 | 25度 | 5/8“ X 5/8” | 5/8“ X 5/8” | 0.75“ | 1.25“ | 3.75“ | 1 / 4-20 | 高清8B | 新台幣5,752元 | 詢價
| |
68514448630 | 25度 F | - | - | 1.810“ | 3.000“ | 9.060“ | 無固定螺絲 | 高清14B | 新台幣34,725元 |