項目 | 萬向節 |
孔 A | 5 / 8“x 7 / 8” |
孔 B | 5 / 8“x 7 / 8” |
鑽孔深度 | 1.060“ |
孔型 | 六角 x 圓孔 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器鍵槽尺寸 | 無鍵槽 |
接頭類型 | D型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.880“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 F |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.250“ |
總長度 | 3.75“ |
產品數據表 | lovejoy-68514415606.pdf |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | D8B |
靜態分斷力矩 | 5220英寸磅 |
測量系統 | 英制 |
體積 | 5.85938 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.42 |
型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 外直徑。 | 總長度 | 鑽孔深度 | 靜態分斷力矩 | 材料 | 固定螺絲尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514416226 | 3機構/ 16“ | 無鍵槽 | 0.38“ | 1.75“ | 0.56“ | 110英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣2,597元 | 詢價
|
68514416235 | 1機構/ 4“ | 無鍵槽 | 0.5“ | 2" | 0.62“ | 378英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣2,982元 | 詢價
|
68514416259 | 5機構/ 16“ | 無鍵槽 | 0.62“ | 2.25“ | 0.68“ | 540英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣2,649元 | 詢價
|
68514416289 | 3機構/ 8“ | 無鍵槽 | 0.75“ | 2.68“ | 0.88“ | 768英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣2,649元 | 詢價
|
68514416346 | 7機構/ 16“ | 無鍵槽 | 0.88“ | 3" | 0.88“ | 1176英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣3,238元 | 詢價
|
68514446036 | 5機構/ 8“ | 無鍵槽 | 1" | 3.38“ | 1" | 1560英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣3,501元 | 詢價
|
68514416363 | 1機構/ 2“ | 無鍵槽 | 1" | 3.38“ | 1" | 1560英寸磅 | 鐵件 | - | 新台幣3,517元 | 詢價
|