項目 | 萬向節 |
孔 A | 3/8 x 3/4英寸 |
孔 B | 3/8 x 3/4英寸 |
鑽孔深度 | 1.060“ |
孔型 | 無聊 |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器鍵槽尺寸 | 3/32" x 3/64" & 無鍵槽 |
接頭類型 | D型 |
鍵槽 | 附鍵槽 |
主銷高度(尺寸 E) | 1.750“ |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 角度偏移 | 25度 F |
最大。 速度 | 1750轉 |
工作溫度 範圍 | -30 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 1.120“ |
總長度 | 3.50“ |
產品數據表 | lovejoy-68514415606.pdf |
固定螺絲尺寸 | #10-24 |
尺寸 | D7B |
靜態分斷力矩 | 2880英寸磅 |
測量系統 | 英制 |
體積 | 4.39040 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.32 |
型號 | 外直徑。 | 孔 A | 孔 B | 總長度 | 固定螺絲尺寸 | 尺寸 | 靜態分斷力矩 | 測量系統 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476184 | 1.250“ | 14毫米x 3/4英寸 | 14毫米x 3/4英寸 | 3.75“ | M6 x 6mm 和 1/4"-20 | D8B | 5220英寸磅 | 英制/公制 | 新台幣10,988元 | |
68514476234 | 1.75“ | - | - | 5.00“ | 無固定螺絲 & 5/16"-18 | D11B | 10680英寸磅 | 英制 | 新台幣15,472元 | |
68514476238 | 1.500“ | 3 / 4“x 3 / 4” | 3 / 4“x 3 / 4” | 4.25“ | 1 / 4“-20 | D10B | 7920英寸磅 | 英制 | 新台幣11,124元 | |
68514476251 | 1.120“ | 5/8 x 3/4英寸 | 5/8 x 3/4英寸 | 3.380“ | #10-24 & 無固定螺絲 | D7B | 2880英寸磅 | 英制 | 新台幣13,364元 | |
68514476434 | 2.000“ | 1 x 1-3 / 16英寸 | 1 x 1-3 / 16英寸 | 5.440“ | 5 / 16“-18 | D12B | 10680英寸磅 | 英制 | 新台幣15,449元 | |
68514476443 | 2.000“ | - | - | 5.440“ | 無固定螺絲 & M8 x 8mm | D12B | 10680英寸磅 | 公制 | 新台幣11,958元 | |
68514476541 | 2.500“ | 5/8" x 1-1/4" | 5/8" x 1-1/4" | 7" | 3 / 8“-16 | D13B | 33120英寸磅 | 英制 | 新台幣22,548元 |