扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

LOVEJOY 68514476403 萬向接頭,直徑 2.500 英寸,長度 7 英寸,斷裂扭矩 33120 英寸磅

有現貨
貨號:CM7YPJ Model: 68514476403,en

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$23,664 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目萬向節
孔 A1 x 1-1 / 4英寸
孔 B1 x 1-1 / 4英寸
鑽孔深度2.000“
孔型無聊
顏色金屬的
聯軸器鍵槽尺寸1 / 4“x 1 / 8”
接頭類型D型
鍵槽附鍵槽
主銷高度(尺寸 E)3.5“
材料鐵件
最大限度。 角度偏移25度 F
最高 缸徑1.5“
最大。 速度1750轉
工作溫度 範圍-30 度到 212 度。 F
外直徑。2.500“
總長度7"
產品數據表lovejoy-68514415606.pdf
固定螺絲尺寸無固定螺絲
尺寸D13B
靜態分斷力矩33120英寸磅
測量系統英制
體積43.75 cu。 在。

送貨信息:

船重(kg) 3.24

文檔:

規格書

產品型號

產品型號孔徑鍵槽尺寸外直徑。總長度鑽孔深度靜態分斷力矩材料固定螺絲尺寸價錢
LOVEJOY 68514444055 萬向接頭,長度 4.25 英寸,鋼 | AK3WWN D-10B 685144440553機構/ 4“3 / 16“x 3 / 32”1.5“4.25“1.18“7920英寸磅鐵件-新台幣5,743元
詢價
LOVEJOY 68514445151 萬向接頭,長度 3.75 英寸,鋼 | AK3WZT D-8B 3/4BE 千瓦/不鏽鋼 685144451513機構/ 4“3 / 16“x 3 / 32”1.25“3.75“1.06“5220英寸磅鐵件1 / 4-20新台幣4,923元
詢價
LOVEJOY 68514445688 萬向接頭,長度 3.75 英寸,鋼 | AK3WZW D-8B 5/8 x 3/4 千瓦/不鏽鋼 685144456885/8“和3/4”3 / 16“x 3 / 32”1.25“3.75“1.06“5220英寸磅鐵件1 / 4-20新台幣4,923元
詢價
LOVEJOY 68514444398 萬向接頭,長度 5.44 英寸,鋼 | AK3XKQ D-12B 685144443981"1 / 4“x 1 / 8”2"5.44“1.5“15600英寸磅鐵件-新台幣9,288元
詢價
LOVEJOY 68514444286 萬向接頭,長度 3.75 英寸,鋼 | AL2XHF D-7Bkw/ss 685144442865機構/ 8“3 / 16“x 3 / 32”1.25“3.75“1.06“2880英寸磅鐵件10-24新台幣4,222元
詢價
LOVEJOY 68514458227 萬向接頭,長度 7 英寸,鋼 | AL3CQP 58227 / D13B UJNT 1-1/2 x 1-1/2 KW & 不鏽鋼 BE 685144582271 1機構/ 2“3 / 8“x 3 / 16”2.5“7"2"33120英寸磅鐵件3 / 8-16新台幣21,345元
詢價
LOVEJOY 68514449452 萬向接頭,長度 2.68 英寸,鋼 | AL4FTG D-4B 685144494523機構/ 8“1 / 8“x 1 / 16”0.75“2.68“0.88“768英寸磅鐵件-新台幣2,649元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

LOVEJOY 68514476403 萬向接頭,直徑 2.500 英寸,長度 7 英寸,斷裂扭矩 33120 英寸磅
新台幣23,664元 /單元