項目 | CJ系列花鼓 |
角位移 | 1.30度 |
孔徑 | 65mm |
孔型 | 無聊 |
耦合 | 顎 |
聯軸器尺寸 | CJ110 |
聯軸器類型 | CJ |
尺寸G | 55.12mm |
維高清 | 230.12mm |
支架和輪轂面之間的距離(尺寸 CL) | 6.60mm |
集線器樣式 | B |
通孔長度 | 119.89mm |
材料 | 球墨鑄鐵 |
最大限度。 軸向位移 | 0.1650“ |
最高 缸徑 | 125mm |
最大限度。 徑向位移 | 0.0210“ |
最大。 速度 | 2240轉 |
最大。 扭力 | 9599牛 |
最小 缸徑 | 60mm |
標稱扭矩 | 4799牛 |
正常溫度範圍 | -40 度到 212 度。 F |
外直徑。 | 255.02mm |
聯軸器總長度 | 294.89mm |
產品數據表 | lovejoy-68514460880.pdf |
螺紋直徑 | 5 / 8“-11 |
每英吋螺紋數 | 5 / 8“-11 |
緊定螺釘式聯軸器位置尺寸 | 35.05mm |
星形內徑 | 127mm |
星形外徑 | 255mm |
蜘蛛網厚度(尺寸 W) | 42mm |
測量系統 | 公制 |
溫度。 範圍 | -50 度到 248 度。 F |
體積 | 387.43459 cu。 在。 |
船重(kg) | 30.92 |
產品 | 型號 | 孔徑 | 孔型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
68514472347 | NA | 不無聊 | - | 詢價
|