項目 | 運動控制聯軸器 |
角度不對中 | 1.20度 |
軸向不對中 | 0.0160“ |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔徑 | 8mm |
孔型 | 無聊 |
夾緊螺絲尺寸 | M4 |
聯軸器尺寸 | 生物武器公約47 |
聯軸器類型 | 標準波紋管聯軸器 |
聯軸器重量(磅) | 120 克 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 14.50mm |
最高 缸徑 | 19mm |
最高 工作溫度 | 212度 F |
最大。 速度 | 15000轉 |
最小 缸徑 | 8mm |
慣性矩 | 0.7890 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 88.50英寸磅 |
外直徑。 | 40mm |
總長度 | 47.000mm |
平行不對中 | 0.006“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | 生物武器系列 |
次數 | 鉗 |
測量系統 | 公制 |
扭轉剛度 | 71420 吋-磅/弧度 |
體積 | 4.58916 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.12 |
型號 | 項目 | 聯軸器類型 | 角度不對中 | 軸向不對中 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514476994 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.008“ | 7mm | 6.5mm | 15000轉 | 3 mm | 新台幣5,257元 | 詢價
|
68514477000 | 撓性聯軸器 | 標準波紋管 | 1.2度 | 0.012“ | 14mm | 16mm | 15,000轉 | 6mm | 新台幣7,067元 | 詢價
|
68514476990 | 運動控制聯軸器 | 標準波紋管聯軸器 | 1.20度 | 0.0090“ | 7mm | 6.50mm | 15000轉 | 3mm | - | 詢價
|
68514476991 | 運動控制聯軸器 | 標準波紋管聯軸器 | 1.20度 | 0.0090“ | 7mm | 6.50mm | 15000轉 | 3mm | - | 詢價
|
68514476993 | 運動控制聯軸器 | 標準波紋管聯軸器 | 1.20度 | 0.0080“ | 7mm | 6.50mm | 15000轉 | 3mm | - | 詢價
|
68514476995 | 運動控制聯軸器 | 標準波紋管聯軸器 | 1.20度 | 0.0100“ | 9mm | 10mm | 15000轉 | 3mm | - | 詢價
|
68514476996 | 運動控制聯軸器 | 標準波紋管聯軸器 | 1.20度 | 0.0100“ | 9mm | 10mm | 15000轉 | 3mm | - | 詢價
|