項目 | 碟片聯軸器 |
角度不對中 | 1.50度 |
軸向不對中 | ±0.20" |
孔徑 | 3機構/ 4“ |
孔型 | 成品孔 |
夾緊螺絲尺寸 | M5 |
聯軸器尺寸 | MD50C |
聯軸器類型 | 迷你盤式聯軸器 |
聯軸器重量(磅) | 7.41盎司。 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 0.709“ |
最高 缸徑 | 0.984“ |
最高 工作溫度 | 300度 F |
最大。 速度 | 4000RPM |
最小 缸徑 | 0.551“ |
慣性矩 | 0.0280 磅平方英寸 |
標稱扭矩 | 80英寸磅 |
外直徑。 | 1.969“ |
總長度 | 2.244“ |
平行不對中 | 0.006“ |
產品數據表 | lovejoy-68514456618.pdf |
系列 | MD系列 |
次數 | 夾緊螺絲 |
測量系統 | 英制 |
扭轉剛度 | 19470 吋-磅/弧度 |
體積 | 8.69990 cu。 在。 |
船重(kg) | 0.21 |
型號 | 最大。 速度 | 孔 A | 孔 B | 最小 缸徑 | 慣性矩 | 標稱扭矩 | 外直徑。 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514477216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣9,050元 | 詢價
|
68514477210 | 10000轉 | - | - | 0.157“ | 0.0030 磅平方英寸 | 6英寸磅 | 0.748“ | 1.063“ | - | 詢價
|
68514477211 | 10000轉 | - | - | 0.157“ | 0.0030 磅平方英寸 | 6英寸磅 | 0.748“ | 1.063“ | - | 詢價
|
68514477212 | 10000轉 | 3 / 16“x 1 / 4” | 3 / 16“x 1 / 4” | 0.157“ | 0.0030 磅平方英寸 | 6英寸磅 | 0.748“ | 1.063“ | - | 詢價
|
68514477213 | 10000轉 | - | - | 0.157“ | 0.0030 磅平方英寸 | 6英寸磅 | 0.748“ | 1.063“ | - | 詢價
|
68514477214 | 8000轉 | - | - | 0.236“ | 0.0090 磅平方英寸 | 9英寸磅 | 0.984“ | 1.220“ | - | 詢價
|
68514477215 | 8000轉 | - | - | 0.236“ | 0.0090 磅平方英寸 | 9英寸磅 | 0.984“ | 1.220“ | - | 詢價
|