項目 | 衣袖 |
顏色 | 金屬的 |
維度廣告 | 2.32“ |
尺寸D | 3.97“ |
尺寸FD | 6" |
軸端距離(尺寸 BSE) | 0.13“ |
集線器樣式 | 籠罩螺栓 |
通孔長度 | 1.94“ |
材料 | 1045鋼 |
最高 角度未對準 | 1.5度 |
最高 缸徑 | 2.205“ |
最大限度。 速度(平衡) | 8250RPM |
最大限度。 速度(不平衡) | 5500RPM |
平行不對中 | 0.06“ |
尺寸 | 1 1機構/ 2“ |
次數 | 帶罩螺栓套筒 |
轉矩 | 18900 英寸磅 |
類別 | 衣袖 |
型號 | 最大限度。 速度(平衡) | 維度廣告 | 尺寸D | 最大限度。 速度(不平衡) | 平行不對中 | 尺寸 | 次數 | 轉矩 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400198 | 6000RPM | 3.97“ | 6.84“ | 4000RPM | 0.115“ | 3" | 外露螺栓套筒 | 94500 英寸磅 | 新台幣18,632元 | 詢價
|
69790400141 | 9000RPM | 2.04“ | 3.06“ | 6000RPM | 0.056“ | 1" | 外露螺栓套筒 | 7600 英寸磅 | 新台幣8,073元 | 詢價
|
69790400142 | 9000RPM | 2.04“ | 3.06“ | 6000RPM | 0.056“ | 1" | 帶罩螺栓套筒 | 7600 英寸磅 | 新台幣8,073元 | 詢價
|
69790400158 | 8250RPM | 2.32“ | 3.97“ | 5500RPM | 0.06“ | 1" | 外露螺栓套筒 | 18900 英寸磅 | 新台幣10,988元 | 詢價
|
69790400175 | 7500RPM | 2.94“ | 4.86“ | 5000RPM | 0.085“ | 2" | 帶罩螺栓套筒 | 31500 英寸磅 | 新台幣11,773元 | 詢價
|
69790400186 | 6600RPM | 3.47“ | 5.84“ | 4400RPM | 0.105“ | 2 1機構/ 2“ | 外露螺栓套筒 | 56700 英寸磅 | 新台幣15,349元 | 詢價
|
69790400209 | 5250RPM | 4.57“ | 7.91“ | 3500RPM | 0.13“ | 3 1機構/ 2“ | 外露螺栓套筒 | 151200 英寸磅 | 新台幣31,600元 | 詢價
|