項目 | 網格耦合 |
深度 | 60.452 mm |
網格耦合尺寸 | 1070 |
身高 | 114.3 mm |
材料 | 合金鋼 |
外直徑。 | 114.30 mm |
信號寬度 | 114.3 mm |
型號 | 網格耦合尺寸 | 外直徑。 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405244 | 1020 | 57.15 mm | 57.15 mm | 42.926 mm | 57.15 mm | 合金鋼 | 新台幣3,573元 | 詢價
|
69790405245 | 1030 | 66.80 mm | 66.802 mm | 44.45 mm | 66.802 mm | 合金鋼 | 新台幣4,496元 | 詢價
|
69790405246 | 1040 | 74.68 mm | 74.676 mm | 45.974 mm | 74.676 mm | 合金鋼 | 新台幣5,187元 | 詢價
|
69790405247 | 1050 | 90.42 mm | 90.424 mm | 55.626 mm | 90.424 mm | 合金鋼 | 新台幣6,454元 | 詢價
|
69790405248 | 1060 | 103.63 mm | 103.632 mm | 57.15 mm | 103.632 mm | 合金鋼 | 新台幣8,414元 | 詢價
|
69790405250 | 1080 | 141.22 mm | 141.224 mm | 81.026 mm | 141.224 mm | 合金鋼 | 新台幣15,560元 | 詢價
|
69790405251 | 1090 | 160.27 mm | 160.274 mm | 87.376 mm | 160.274 mm | 合金鋼 | 新台幣20,976元 | 詢價
|