項目 | 網格耦合中心 |
孔型 | 為錐形鎖緊襯套鑽孔 |
顏色 | 灰色/金屬色 |
維高清 | 142 mm |
軸端之間的距離(尺寸 G) - 法向間隙 | 4.5 mm |
網格耦合尺寸 | 1100 |
身高 | 5.59“ |
輪轂材質 | 1045鋼 |
通孔長度 | 88.6 mm |
最大限度。 角度偏差在 | 0.008“ |
最大限度。 操作期間的角度偏差 (XY) | 0.032“ |
最高 缸徑 | 101.6 mm |
最大限度。 平行偏差在 | 0.01“ |
最大限度。 運行期間的平行偏差(尺寸 P) | 0.02“ |
最小 缸徑 | 41.28 mm |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 錐度鎖 3030 UNC |
次數 | 為錐形鎖緊襯套鑽孔 |
Thread 低功耗物聯網 | UNC |
類別 | 網格耦合 |
信號寬度 | 5.59“ |
產品 | 型號 | 網格耦合尺寸 | 緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 身高 | 信號寬度 | 通孔長度 | 維高清 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790406846 | 1080 | 錐度鎖 2525 UNC | 4.13“ | 4.13“ | 66.7 mm | 104.9 mm | 新台幣17,716元 | 詢價
| |
69790406853 | 1050 | 錐形鎖 1108 BSW | 2.63“ | 2.63“ | 47.6 mm | 66.8 mm | 新台幣9,814元 | 詢價
|