項目 | 碟片聯軸器 |
帶有兩個圓盤組的聯軸器的軸向偏差 (+-D Ka) | 0.205“ |
孔徑 | 4-3 / 8“ |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器類型 | 圓盤 |
尺寸FD | 10.95“ |
維高清 | 6.85“ |
尺寸密碼 | 0.835“ |
方面 | 6.96“ |
軸端距離(尺寸 BSE) | 8.63“ |
輪轂材質 | AISI 1045 |
集線器樣式 | 標準 |
鍵槽尺寸 | 1英寸x 1/2英寸 |
通孔長度 | 4.92“ |
最大限度。 角度不對中(每個光盤組) | 1度 |
最高 缸徑 | 4.88“ |
最大限度。 速度(平衡) | 7000轉 |
最大限度。 速度(不平衡) | 2800轉 |
最大。 扭力 | 251400 英寸磅 |
標稱扭矩 | 125700 英寸磅 |
總長度 | 18.47“ |
100 rpm 時的額定功率 | 199.5馬力 |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | 278-6 |
次數 | 無聊 |
類別 | 盤式聯軸器 |
產品 | 型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 通孔長度 | 標稱扭矩 | 尺寸FD | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790414395 | 2-3 / 8“ | 5 / 8“x 5 / 16” | 無固定螺絲 | 3.94“ | 62000 英寸磅 | 8.98“ | 新台幣33,300元 | 詢價
| |
69790497650 | 4-1 / 2“ | 1英寸x 1/2英寸 | 無固定螺絲 | 4.92“ | 125700 英寸磅 | 10.95“ | 新台幣54,113元 | 詢價
|