項目 | 碟片聯軸器 |
帶有兩個圓盤組的聯軸器的軸向偏差 (+-D Ka) | 2.1 mm |
孔徑 | 32 mm |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器類型 | 圓盤 |
尺寸FD | 110 mm |
維高清 | 65 mm |
尺寸密碼 | 8.41 mm |
方面 | 72 mm |
軸端距離(尺寸 BSE) | 89 mm |
輪轂材質 | AISI 1045 |
集線器樣式 | 標準 |
鍵槽尺寸 | 10毫米×3.3毫米 |
通孔長度 | 50.04 mm |
最大限度。 角度不對中(每個光盤組) | 1.5度 |
最高 缸徑 | 46 mm |
最大限度。 速度(平衡) | 18000轉 |
最大限度。 速度(不平衡) | 7200轉 |
最大。 扭力 | 1150牛 |
標稱扭矩 | 575牛 |
總長度 | 189 mm |
100 rpm 時的額定功率 | 8馬力 |
固定螺絲尺寸 | 無固定螺絲 |
尺寸 | 110-6 |
次數 | 無聊 |
類別 | 盤式聯軸器 |
產品 | 型號 | 孔徑 | 鍵槽尺寸 | 固定螺絲尺寸 | 通孔長度 | 標稱扭矩 | 尺寸FD | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790414261 | 19 mm | 6毫米×2.8毫米 | 無固定螺絲 | 39.88 mm | 240牛 | 90 mm | 新台幣10,070元 | 詢價
|