項目 | 碟片聯軸器 |
孔徑 | 1.251 和 1.251" |
顏色 | 金屬的 |
聯軸器類型 | 圓盤 |
尺寸FD | 3.54“ |
維高清 | 2.28“ |
軸端距離(尺寸 BSE) | 0.295“ |
集線器樣式 | 標準 |
鍵槽尺寸 | 1 / 4“x 1 / 8” |
通孔長度 | 1.57“ |
材料 | 鐵件 |
最高 角度未對準 | 1.5度 |
最高 缸徑 | 1.5“ |
最大限度。 速度(平衡) | 22700轉 |
最大限度。 速度(不平衡) | 9100轉 |
最大。 扭力 | 4200 英寸磅 |
標稱扭矩 | 2100 英寸磅 |
總長度 | 3.44“ |
100 rpm 時的額定功率 | 3.5馬力 |
緊定螺釘式聯軸器尺寸(尺寸 T) | 1/4-20 兩端 |
尺寸 | 90-6 |
次數 | 無聊 |
類別 | 碟片聯軸器 |