項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | +/- 0.012英寸 |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔 A | 3/8“ X 1/4” |
孔 B | 3/8“ X 1/4” |
孔直徑。 | 3/8 x 1/4英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | 生物武器公約41 |
聯軸器類型 | 波紋管夾 |
輪轂直徑。 | 1.26“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 14mm |
材料 | 鋁輪轂、不銹鋼波紋管 |
最高 角度未對準 | 1.2度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.012 |
最高 缸徑 | 16mm |
最高 缸徑 | 16.00 mm |
最高 工作溫度 | 212度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.004 |
最高 轉速 | 15,000 |
最大。 速度 | 15,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 212 |
最小 缸徑 | 6mm |
標稱扭矩 | 39.83英寸磅 |
外直徑。 | 1.26“ |
總長度 | 41mm |
平行不對中 | 0.004“ |
螺絲尺寸 | M4 |
螺絲類型 | 夾緊螺絲 |
尺寸 | 生物武器公約41 |
次數 | 波紋管夾 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 39.83 英寸磅 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | DE |
型號 | 項目 | 聯軸器類型 | 角度不對中 | 軸向不對中 | 通孔長度 | 最高 缸徑 | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 3/8x3/8 | 運動控制聯軸器 | 波紋管夾樣式 | - | +/- 0.012英寸 | 14mm | 16mm | 15,000轉 | 6mm | 新台幣7,907元 | |
68514476956 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.551“ | 0.63“ | 15000轉 | 0.236“ | 新台幣7,067元 | 詢價
|
68514477001 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.016“ | 0.571“ | 0.748“ | 15000轉 | 0.315“ | 新台幣8,360元 | 詢價
|
68514476947 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.472“ | 0.472“ | 15000轉 | - | 新台幣5,775元 | 詢價
|
68514476992 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.008“ | 0.276“ | 0.256“ | 15000轉 | 0.118“ | 新台幣5,257元 | 詢價
|
68514476949 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.472“ | 0.472“ | 15000轉 | 0.118“ | 新台幣5,775元 | 詢價
|
68514476946 | 運動控制聯軸器 | - | 1.2度 | 0.012“ | 0.472“ | 0.472“ | 15000轉 | 0.118“ | 新台幣5,775元 | 詢價
|