項目 | 運動控制聯軸器 |
軸向不對中 | +/- 0.012英寸 |
波紋管材質 | 不銹鋼 |
孔 A | 5/8“ X 5/8” |
孔 B | 5/8“ X 5/8” |
孔直徑。 | 5/8 x 5/8英寸 |
孔型 | 無聊 |
聯軸器尺寸 | 生物武器公約41 |
聯軸器類型 | 波紋管夾樣式 |
輪轂直徑。 | 1.26“ |
輪轂材質 | 鋁 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
通孔長度 | 14mm |
材料 | 鋁輪轂、不銹鋼波紋管 |
最高 角度未對準 | 1.2度 |
最高 軸向未對準(英寸) | +/- 0.012 |
最高 缸徑 | 16mm |
最高 缸徑 | 16.00 mm |
最高 工作溫度 | 212度 F |
最高 平行錯位(英寸) | 0.004 |
最高 轉速 | 15,000 |
最大。 速度 | 15,000轉 |
最高 溫度 範圍(F) | 212 |
最小 缸徑 | 6mm |
標稱扭矩 | 39.83英寸磅 |
外直徑。 | 1.26“ |
總長度 | 41mm |
平行不對中 | 0.004“ |
螺絲尺寸 | M4 |
螺絲類型 | 夾緊螺絲 |
尺寸 | 生物武器公約41 |
次數 | 波紋管夾 |
測量系統 | 英制 |
轉矩 | 39.83 英寸磅 |
UPC | 685144769527 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8483908040 |
原產地 | DE |
型號 | 最高 軸向未對準(英寸) | 軸向不對中 | 孔 A | 最高 缸徑 | 最高 平行錯位(英寸) | 最高 轉速 | 最大。 速度 | 最小 缸徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWC41 1/2x3/8 | +/- 0.012 | +/- 0.012英寸 | 1/2“ X 3/8” | 16mm | 0.004 | 15,000 | 15,000轉 | 6mm | 新台幣16,380元 | |
BWC41 1/2x1/2 | +/- 0.012 | +/- 0.012英寸 | 1 / 2“x 1 / 2” | 16mm | 0.004 | 15,000 | 15,000轉 | 6mm | 新台幣8,192元 | |
BWLC63 5/8x3/4 | +/- 0.020 | +/- 0.020英寸 | 5 / 8“x 3 / 4” | 25mm | 0.008 | 12,700 | 12,700轉 | 10mm | 新台幣9,943元 | |
BWLC63 3/4x1 | +/- 0.020 | +/- 0.020英寸 | 3 / 4“x 1” | 25mm | 0.008 | 12,700 | 12,700轉 | 10mm | 新台幣14,267元 |