項目 | 萬向節 |
孔徑 | 3機構/ 4“ |
孔型 | 無聊 |
結構 | 鐵件 |
設計 | 固定銷 |
槽 | 標準靴子固定 |
接頭類型 | DD型 |
鍵槽 | 無鍵槽 |
材料 | 鐵件 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 6.75“ |
緊定螺釘 | 不提供 |
標準孔 | 1機構/ 2“ |
靜態分斷力矩 | 1560英寸磅 |
靜態斷裂扭矩(英寸-磅) | 1560 |
測量系統 | 英制 |
類別 | 無聊的DD |
用於 | 角度高達25度且速度高達1750 RPM的應用 |
船重(kg) | 0.53 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8483604080 |
原產地 | US |