項目 | 德里克捲尺 |
刀片塗層 | 清漆 |
刀片顏色 | 鍍鉻的黑色標記 |
刀片長度 | 100ft。 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 1機構/ 4“ |
錶殼顏色 | 紅/鉻 |
外殼材料 | 鋼鐵和塑料 |
案例類型 | 已提交 |
畢業類型 | 英寸/英尺 |
應屆畢業生 | 英尺至十分之一和一百 |
手柄類型 | 塑料 |
鉤 | 戒指 |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | US |
A. 捲尺通常由金屬、玻璃纖維帶或柔性布製成。 捲尺有四種基本類型:盒式捲尺、長捲尺或開捲捲尺、直徑捲尺(D 型捲尺)和縫紉捲尺。 它們有不同的長度並有測量標記。
A. 工程和測量捲尺適用於工程師和測量員在鐵路、公路、採礦和測量應用中準確測量路線。
A. 捲尺需要每 6 個月校準一次。
A. 主要因素包括耐用性、可讀性、鎖定機制、耐候性、使用者友善性和便攜性。
A.
答:這款 Lufkin C2276D 捲尺具有清晰易讀的標記,可實現準確測量。