項目 | 雙重油量規捲尺 |
刀片塗層 | 鎳和鉻電鍍 |
刀片顏色 | 鍍鉻的黑色標記 |
刀片長度 | 33ft。 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
錶殼顏色 | 紅/鉻 |
外殼材料 | 帶有接地線的鋼和塑料 |
案例類型 | 已提交 |
畢業類型 | 英寸/英尺 |
應屆畢業生 | 英寸到八分之一 |
手柄類型 | 折疊膠 |
鉤 | 旋轉捕捉 |
船重(kg) | 0.9 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | US |
型號 | 刀片長度 | 錶殼顏色 | 畢業類型 | 應屆畢業生 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN1293SF590N | 50ft。 | 紅/鉻 | 英寸/英尺 | 英寸到八分之一 | 雙重油量規捲尺 | 新台幣11,970元 | |
CN1293SMEF59N | 50ft。 | 紅/鉻 | 英寸/英尺/毫米/厘米 | 英尺以英尺為單位,向上至八分之一,底端為毫米 | 雙重油量規捲尺 | 新台幣13,900元 | |
CN1294SMEF59N | 66ft。 | 紅/鉻 | 英寸/英尺/毫米/厘米 | 英尺以英尺為單位,向上至八分之一,底端為毫米 | 雙重油量規捲尺 | 新台幣16,867元 | |
CN1295SF590N | 75ft。 | 紅/鉻 | 英寸/英尺 | 英寸到八分之一 | 雙重油量規捲尺 | 新台幣15,727元 | |
CN1296SF590 | 100ft。 | 紅/鉻 | 英寸/英尺 | 英寸到八分之一 | 雙重油量規捲尺 | 新台幣19,175元 | |
CN1296SMEF59N | 100ft。 | 紅/鉻 | 英寸/英尺/毫米/厘米 | 英尺以英尺為單位,向上至八分之一,底端為毫米 | 雙重油量規捲尺 | 新台幣22,965元 | |
C129012SF | 18ft。 | 黑色/鍍鉻 | 英寸/英尺 | 英寸到八分之一 | 單負荷油尺 | 新台幣10,793元 |