項目 | 長捲尺 |
皮帶扣 | 沒有 |
刀片塗層 | 尼克拉德 |
刀片顏色 | 黃色,帶有黑色標記 |
刀片長度 | 200ft。 |
刀片材料 | 鐵件 |
刀片寬度 | 1機構/ 2“ |
錶殼顏色 | 橙/黑 |
外殼材料 | ABS模壓橡膠握把 |
案例類型 | 已提交 |
畢業類型 | 英寸/英尺 |
應屆畢業生 | 1/8 |
手柄類型 | 靠墊 |
鉤 | 鋼筋 |
鎖類型 | 與機身相同顏色 |
測量類型 | SAE |
站出來 | 沒有評分 |
螺柱標記 | 沒有 |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 鉤 | 刀片顏色 | 刀片長度 | 測量類型 | 刀片材料 | 刀片寬度 | 外殼材料 | 應屆畢業生 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS1806N | 鋼筋 | 黃色,帶有黑色標記 | 100ft。 | SAE | 鐵件 | 1機構/ 2“ | ABS模壓橡膠握把 | 1/8 | 新台幣3,863元 | ||
PSFE100 | 標準折疊 | 白色帶黑色標記/黃色帶黑色標記 | 100ft。 | SAE | 玻璃纖維 | 3機構/ 4“ | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 | 1/8英尺/英寸在頂部,1/10和1/100 Ft。 在底部 | 新台幣3,809元 | ||
PSFE200 | 標準折疊 | 白色帶黑色標記/黃色帶黑色標記 | 200ft。 | SAE | 玻璃纖維 | 3機構/ 4“ | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 | 1/8英尺/英寸在頂部,1/10和1/100 Ft。 在底部 | 新台幣5,892元 | ||
PSFE300 | 標準折疊 | 白色帶黑色標記/黃色帶黑色標記 | 300ft。 | SAE | 玻璃纖維 | 3機構/ 4“ | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 | 1/8英尺/英寸在頂部,1/10和1/100 Ft。 在底部 | 新台幣7,579元 | ||
PS1806DN | 折疊 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 | 100ft。 | SAE /公制 | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 | 連續輸入,英尺和m標記為紅色 | 新台幣3,773元 | ||
PS1808DN | 折疊 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 | 200ft。 | SAE | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 | 1 / 10,1 / 100 | 新台幣6,468元 | ||
PS1809DN | 折疊 | 黃色,帶有黑色/紅色標記 | 300ft。 | SAE | 鐵件 | 1機構/ 2“ | 高能見度ABS塑料與共模橡膠手柄 | 1 / 10,1 / 100 | 新台幣9,035元 |